Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform , 12 Stufen , Länge 4,16 m , Plattformhöhe 3,11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform , 12 Stufen , Länge 4,16 m , Plattformhöhe 3,11 m
Produktbild - Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform , 12 Stufen , Länge 4,16 m , Plattformhöhe 3,11 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-46171
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46171
EAN/GTIN:
     4039665016565
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform

Stufenstehleiter mit Sicherheitsplattform , 12 Stufen , Länge 4,16 m , Plattformhöhe 3,11 m

  • Leiter für Arbeiten, die Zeit und Platz beanspruchen
  • 87 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung
  • Großflächige Arbeitsplattform (40x40 cm)
  • Ablageschale aus Aluminium
  • Abstand von Arbeitsplattform zur Ablageschalge 80 cm
  • Beidseitiger Handlauf (zur Selbstmontage) serienmäßig
  • Spezial-Leitern und Steiggeräte von ILLER LEITER wurden gezielt für spezielle Einsätze in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft entwickelt
  • Von Arbeitsstegen, Überstiegen, Podesten bis hin zur Obstbaumleiter zeichnet sich auch diese Produktgruppe durch praktische Detaillösungen und ein Höchstmaß an Sicherheit aus
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
12
Länge:
4,16 m
Plattformhöhe:
3,11 m
Untere Äußere Breite:
0,86 m
Gewicht:
2,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,19*
€ 789,43*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,29*
€ 790,00*
Frei Haus
ab € 688,02*
€ 797,22*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,42*
€ 935,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,40*
€ 898,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,70*
€ 876,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,92*
€ 843,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 78,24*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 128,58*
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.745,07*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.915,93*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.358,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.422,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.483,90*
Ähnlich
Iller Leiter
46241
ab € 1.547,12*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.618,98*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.182,76*
Ähnlich
Iller Leiter
46393
ab € 808,73*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 853,52*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.162,10*
Ähnlich
Iller Leiter
46395
ab € 940,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.261,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.