Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter fahrbar beidseit.2x3 Alu-St. 46393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-86299905
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46393
EAN/GTIN:
     4039665004364
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Podestleiter fahrbar beidseit.2x3 Alu-St. 46393

Podestleiter fahrbar, beidseitig begehbar, 2 x 3 Stufen, mit Aluminium-Stufen und Plattform, Podesthöhe 0,72 m, praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe, trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°, geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche, 4 gefederte Lenkrollen (125 mm), Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten, Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen, ab 1,00 m Podesthöhe bzw.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,72 m
Klappbar:
nein
Anzahl der Stufen:
3
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
32 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 3 stufen, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter, Montagetreppe, Leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 840,04*
€ 977,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,30*
€ 977,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,97*
€ 1.202,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,29*
€ 1.162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,04*
€ 1.159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,60*
€ 1.102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,83*
€ 1.061,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,04*
€ 999,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.745,44*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.910,98*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.365,70*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.419,67*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.476,84*
Ähnlich
Iller Leiter
46241
ab € 1.543,07*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.617,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.177,36*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 71,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 79,63*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 856,03*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.163,20*
Ähnlich
Iller Leiter
46395
ab € 940,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.257,55*
Ähnlich
Iller Leiter
46396
ab € 1.008,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.