Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für Podestleiter Größe 7-8 46376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-46299982
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46376
EAN/GTIN:
     4039665004234

Handlauf für Podestleiter Größe 7-8 46376

Handlauf für einseitig begehbare Podestleitern mit 7 - 8 Stufen, wahlweise links oder rechts montierbar
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2400 mm
Breite:
700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 79,63*
€ 102,61*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 128,64*
€ 165,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 132,85*
€ 168,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.745,44*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.910,98*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.365,70*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.419,67*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.476,84*
Ähnlich
Iller Leiter
46241
ab € 1.543,07*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.617,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.177,36*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 71,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46393
ab € 809,30*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 856,03*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.163,20*
Ähnlich
Iller Leiter
46395
ab € 940,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.257,55*
Ähnlich
Iller Leiter
46396
ab € 1.008,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.