Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftturbinen mit Abgasführung und erhöhter Pressung BV 265 B , 70 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874-WS-1242265
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1242265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer

Heissluftturbinen mit Abgasführung BV 535 , 150 kW

  • Ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. . . Robuste, universell einsetzbare Konstruktion. (außer BV 135)
  • Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen
  • Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet
  • Mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen
  • Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig
  • mit angebautem Booster ( Zusatzgebläse ) zur Erhöhung der Pressung für den Betrieb mit längeren Warmluftschläuchen oder -Kanälen
  • Besonders geeignet für die Gerätevermietung, das Bauwesen und für Zeltverleihfirmen
  • Bereits vorhandene BV-Geräte können nachträglich mit Boostern ausgestattet werden

Sonderzubehör

  • 993 l-Tank

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Heizleistung:
70 kW -   60.200 kcal/h
Luftleistung:
6.300 m³/h
Warmluftschläuche 7,6 m lang:
4 x 455 mm
Abgasrohr:
150 mm
Verbrauch:
6.0 kg/h
Gewicht:
230 kg
Elektro-Anschluss:
230 V, 50 Hz
Maße:
1680 x 725 x 1170 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hans wilms ölheizer, heißluftturbine, Booster, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 6.330,62*
€ 6.715,59*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.564,65*
€ 6.822,56*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.715,59*
€ 7.991,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.615,39*
€ 7.872,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.483,08*
€ 7.714,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.380,94*
€ 7.593,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.330,62*
€ 7.533,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 777,02*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 579,47*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.457,93*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.707,15*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.955,52*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.308,13*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.774,87*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.873,65*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.468,64*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.429,77*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.481,72*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.684,79*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.669,51*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.992,78*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.758,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.