Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Heißluftturbine BV 185 B mit Abgasführung, 54 kW, mit 233353-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233353-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1232185
EAN/GTIN:
     4027755321859
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Wilms® Heißluftturbine BV 185 B mit Abgasführung, 54 kW, mit Booster Die mobile Wilms Heißluftturbine mit Abgasführung eignet sich dank Wärmetauscher für effizientes Beheizen von Werkstätten, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Baubereich. Je nach Ausführung liefert das ölbetriebene Heizgebläse vollautomatisch 25 bis 150 kW Heizleistung. Wilms Heißluftturbine mit Abgasführung (je nach Modell trag- oder verfahrbar) Serienmäßig mit Feuchtraumthermostat und 10-m-Kabel Mit unterschiedlich großen Ausblasöffnungen und Luftleistungen/-pressungen Heizgeräte Typ = Heißluftturbinen Wärmeleistung = 54 kW Luftleistung = 4500 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 4,5 kg/h Betriebsmittel = Diesel Heizöl Petroleum Verfahrbar = ja Höhe = 1100 mm Breite = 725 mm Tiefe = 1940 mm Material = Metall Oberfläche = pulverbeschichtet Farbe = gelb Eigengewicht = 209 kg
Weitere Informationen:
Breite:
725 mm
Eigengewicht:
209
Farbe:
gelb
Höhe:
1100
Luftleistung:
4500 m³/h
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
1940 mm
Verbrauch:
4.5 kg/h
Wärmeleistung:
54 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Diesel\;Heizöl\;Petroleum\;
Verfahrbar:
ja
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Heißluftturbinen
Material:
Metall
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
2040.00 mm
DEPTH GRO:
810.00 mm
WEIGHT GRO:
249.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: hans wilms ölheizer, heißluftturbine, Heizgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.685,02*
€ 6.051,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 5.879,34*
€ 6.146,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.146,72*
€ 7.314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.088,56*
€ 7.245,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.943,51*
€ 7.072,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.893,80*
€ 7.013,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.879,34*
€ 6.996,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 777,07*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 581,56*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.467,90*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.707,42*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.952,86*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.300,98*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.767,44*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.869,85*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.454,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.436,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.478,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.322,94*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.678,75*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.977,68*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.