Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Mobile Heizzentrale HZ 190, 185 kW 233359-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233359-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1270190
EAN/GTIN:
     4027755701903
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Wilms® Mobile Heizzentrale HZ 190, 185 kW Ob neues Einfamilienhaus oder Volksfestzelt: Die mobile Heizzentrale von Wilms erwärmt größere Räume und Aufbauten mit einer Heizleistung von 185 kW. Die hohe Luftpressung funktioniert dabei selbst über längere Schlauchstrecken. Dank Stapleraufnahme lässt sich die Heizzentrale einfach an unterschiedliche Einsatzorte transportieren. Wilms Mobile Heizzentrale mit Drehstrom-Betrieb und Ölvorwärmung Inkl. Gabelstapler-Aufnahme Mit Kaminabzug und hoher Luftpressung für längere Schlauchstrecken Serienmäßig mit Feuchtraumthermostat, 10-m-Kabel und Schlauchanschluss Heizleistung: 185 kW Luftleistung: 12.000 m³/h Heizgeräte Typ = Heizzentrale Wärmeleistung = 185 kW Luftleistung = 12000 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 12,5 kg/h Betriebsmittel = Diesel Heizöl Petroleum Verfahrbar = ja Höhe = 1370 mm Breite = 800 mm Tiefe = 2400 mm Material = Metall Oberfläche = matt Farbe = Edelstahl Eigengewicht = 545 kg
Weitere Informationen:
Luftleistung:
12000 m³/h
Verbrauch:
12.5 kg/h
Wärmeleistung:
185 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Diesel\;Heizöl\;Petroleum\;
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
545 kg
Verfahrbar:
ja
Farbe:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Heizzentrale
Höhe:
1370 mm
Material:
Metall
Oberfläche:
matt
Spannung:
230 V
Tiefe:
2400 mm
HEIGHT GRO:
1370.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
545.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: hans wilms ölheizer, heißluftturbine, Heizgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 17.736,17*
€ 17.969,91*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 18.498,40*
€ 18.726,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.726,60*
€ 22.284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.609,24*
€ 22.145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.498,40*
€ 22.013,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 777,07*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 581,56*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.467,90*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.707,42*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.952,86*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.300,98*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.767,44*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.869,85*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.454,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.436,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.478,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.685,02*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.322,94*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.678,75*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.977,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.