Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Lufterhitzer WLE 40 mit Abgasführung, 35 kW 233356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233356-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1260040
EAN/GTIN:
     4027755600404
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Wilms® Lufterhitzer WLE 40 mit Abgasführung, 35 kW Ölbeheizt, vollautomatisch und mit hohem Wirkungsgrad dank Wärmetauscher: Der Wilms Lufterhitzer mit Abgasführung eignet sich für den stationären Betrieb in Werkstätten, Produktions- sowie Lagerräumen. Selbst auf Wandkonsolen liegend lässt sich der Industrie-Erhitzer betreiben und die Heizleistung via Raumthermostat regulieren. Wilms Lufterhitzer mit Abgasführung Mit eingebautem Raumthermostaten Drehbare Ausblashaube mit Luftführungslamellen Betrieb mit Wechselstrom Optional mit 3.100 m³/h oder 5.200 m³/h Luftleistung erhältlich Luftleistung = 3100 m³/h Spannung = 230 V Höhe = 1700 mm Breite = 500 mm Tiefe = 1200 mm Eigengewicht = 138 kg
Weitere Informationen:
Luftleistung:
3100 m³/h
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
138 kg
Höhe:
1700 mm
Spannung:
230 V
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
165.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85162999
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: Ölheizer, hans wilms ölheizer, lufterhitzer, Luftentfeuchter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 3.977,68*
€ 4.104,20*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 4.347,87*
€ 4.562,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.104,20*
€ 4.884,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.069,70*
€ 4.842,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.000,69*
€ 4.760,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.977,68*
€ 4.733,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 777,07*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 581,56*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.467,90*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.707,42*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.952,86*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.300,98*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.767,44*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.869,85*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.454,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.436,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.478,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.685,02*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.322,94*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.678,75*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.