Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftturbine BV 140 25,0 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissluftturbine BV 140 25,0 kW 230 V
Heissluftturbine BV 140 25,0 kW 230 V
Heissluftturbine BV 140 25,0 kW 230 V
Artikel-Nr.:
     214B-7830503643
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1221140
EAN/GTIN:
     4027755211402
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Heißluftturbine mit Abgasführung BV • Ölbetriebener vollautomatischer Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad • Zum Beheizen von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet • Elektroanschluss 230 V/50 Hz Lieferung: Inkl. Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel (Gerät BV 135 inkl. 40-l-Tank). Hinweis: Umfangreiches Sonderzubehör wie Warmluftschläuche, Kaminabzug, Tanks u. v. m. auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Gewicht:
59 kg
Typ:
BV 140
Herstellerartikelnummer:
1221140
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizer, Heizlüfter, Heißluftturbine, 7830503643, 30503643
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.734,95*
€ 2.921,97*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.691,50*
€ 2.946,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 2.778,03*
€ 2.985,86*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.873,99*
€ 3.224,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,31*
€ 3.836,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.164,54*
€ 3.765,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.001,90*
€ 3.572,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.962,39*
€ 3.525,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.894,29*
€ 3.444,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.873,99*
€ 3.420,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 776,40*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 577,23*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.454,45*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.965,39*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.299,84*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.766,52*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.875,47*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.469,14*
Ähnlich
Hans Wilms
1081380
ab € 2.416,83*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.455,12*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.675,17*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.318,47*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.670,12*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.985,01*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.