Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftturbine,HxLxB 930x1605x685mm,Bügelgriff,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243731
243731
243731
243731
Artikel-Nr.:
     827-243731
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1081380
EAN/GTIN:
     4027755815020
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Direktheizer
Heißluftturbine
  • Für den Einsatz in Werkstätten, Hallen, Zelte und Neubauten zum Beheizen, Enteisen und Auftauen oder zum Trocknen
  • Heizleistung 111 kW, Luftleistung 3300 m³/h
  • Tankinhalt 105 l
  • Höhe x Länge x Breite 930 x 1605 x 685 mm
  • Max. Brennstoffverbrauch von 8,83 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
  • Spannung 230 V
  • Rückstandsfreie Verbrennung durch Hochdruck-Zerstäubersystem, 100 % Nutzung der Verbrennungsenergie, automatischer temperaturgesteuerter Betrieb durch Raumthermostat möglich
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff
  • Unterbau mit Räder
  • In gelb
  • Lieferumfang: Raumthermostat, Flammenwächter

Suchbegriffe:
Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizung, Heizungselement

Weitere Informationen:
Marke:
Wilms
Bürohelfer:
Heizgerät
Heizgerätetyp:
Heißluftturbine
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten
geeignet für (Anwendung):
beheizen, enteisen, auftauen, trocknen
Heizleistung:
111 kW
Luftleistung:
3300 m³/h
Tankinhalt:
105 l
Brennstoffverbrauch:
8.83 kg/h
Höhe:
930 mm
Länge:
1605 mm
Breite:
685 mm
Spannung:
230 V
Farbe:
gelb
Heizgerät Funktion:
Verbrennung durch Hochdruck-Zerstäubersystem
Griff:
Bügelgriff
Unterbau:
Räder
Lieferumfang:
Raumthermostat, Flammenwächter
Gewicht:
240 kg
Weitere Suchbegriffe: Heissluftturbine, Kamingerät, Ölheizer, hans wilms ölheizer, heißluftturbine, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizung, Heizungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.436,17*
€ 2.722,52*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 2.880,85*
€ 3.145,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.145,26*
€ 3.742,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.099,71*
€ 3.688,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,69*
€ 3.537,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.913,66*
€ 3.467,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.880,85*
€ 3.428,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1021125
ab € 777,07*
Ähnlich
Wilms
1021070
ab € 581,56*
Ähnlich
Wilms
1221135
ab € 2.467,90*
Ähnlich
Wilms
1221140
ab € 2.707,42*
Ähnlich
Wilms
1221155
ab € 3.952,86*
Ähnlich
Wilms
1231185
ab € 4.300,98*
Ähnlich
Wilms
1241265
ab € 4.767,44*
Ähnlich
Wilms
1251385
ab € 5.869,85*
Ähnlich
Wilms
1261535
ab € 6.454,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1260075
ab € 4.478,81*
Ähnlich
Hans Wilms
1232185
ab € 5.685,02*
Ähnlich
Hans Wilms
1242265
ab € 6.322,94*
Ähnlich
Hans Wilms
1252385
ab € 7.678,75*
Ähnlich
Hans Wilms
1260040
ab € 3.977,68*
Ähnlich
Hans Wilms
1270190
ab € 17.736,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.