|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-RS-849006R220 Herst.-Nr.: 849006R220 EAN/GTIN: 4039976080736 |
| | |
|
|  |  |
 | Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX – gratarm, rechtwinklig, schnell. Gratarmes Sägen durch Doppelspannstock. Durchzugstark, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s. Leicht transportabel. Ideal für Pressfitting-Systeme. Bauweise: - Kompakt, robust, baustellengerecht
- Kleine Maße
- Handlich, gut tragbar, nur 17 kg
- Leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung
- Schneller Sägeblattwechsel
- Maßgenaues Sägen
- Markierung der Sägeblattebene auf Sägeblatt schutzhaube
- Anschluss zum Antrieb des Außen-/Innen-Rohrentgraters REMS REG 10 – 54 E
- Für Werkbank oder Untergestell
Eigenschaften: - Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei
- Bewährter Universalmotor, 500 W
- Durchzug stark, z. B. nichtrostendes Stahlrohr Ø 22 mm in nur 4 s
- Ideale Drehzahl 60 min-1 für optimale Schnittgeschwindigkeit und ruhiges Sägen
Universal-Doppelspannstock: - Robuster, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock für gratarmes Sägen
- Beide Rohrenden bleiben beim Sägen fest eingespannt
- Einfaches, sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke
- Für beide Spannstockseiten nur eine stabile Spannspindel mit großdimensioniertem Spannhebel für gleichmäßiges, kraftsparendes und sicheres Spannen des Materials
Lieferumfang: - Rohrkreissägemaschine mit Universal-Doppelspannstock
- Sicherheits-Tippschalter, Sägeblattschutzhaube
- Ringschlüssel , Sechskant-Stiftschlüssel.
- Ohne Sägeblatt
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | L x B x H: | 18,8 x 355 x 640 mm | Gewicht: | 18,8 kg | Nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere Materialien Ø: | bis 76 mm | REMS Sägeblatt Ø: | 225 mm | Drehzahl: | 60 min‑1 | Leistung: | 500 W | Elektrischer Anschluss: | 230 V / 50 – 60 Hz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrkreissägemschine, Metallkreissägemaschine, Säbelsäge, Rohrsäge, Elektrische Sägen, Sägeblätter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.030,37* | € 1.105,33* |  |  |  | Lager 874 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.055,32* | € 1.126,99* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.157,18* | € 1.253,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874 |  | Versand: Lager 874 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* |  | ab € 29,50* | € 6,90* |  | ab € 65,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|