|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001558129 Herst.-Nr.: 849006 EAN/GTIN: 4039976080736 |
| |
|
|  |  |
 | REMS (849006 R220) Turbo Cu-INOX Turbo Cu-INOX (849006 R220) Rohrkreissägemaschine Kompakte, mobile Rohrkreissägemaschine zum gratarmen, rechtwinkligen und schnellen Sägen. Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre der Pressfitting-Systeme u.a. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation. Für Baustelle und Werkstatt. Nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre und andere Materialien Ø bis 76 mm. REMS Sägeblatt Ø 225 mm. REMS Turbo Cu-INOX – gratarm, rechtwinklig, schnell. Gratarmes Sägen durch Doppelspannstock. Durchzugstark, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s. Leicht transportabel. Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 849006 | Werksnummer: | 849006 R220 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 355,00 | Höhe netto mm: | 640,00 | Gewicht netto Kg: | 18,800000 | Länge brutto mm: | 410,00 | Breite brutto mm: | 355,00 | Höhe brutto mm: | 640,00 | Gewicht brutto Kg: | 18,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.030,37* | € 1.105,33* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.055,32* | € 1.126,99* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.157,18* | € 1.253,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|