| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001558178 Herst.-Nr.: 849700 EAN/GTIN: 4039976081542 |
| |
|
| | |
| REMS (849700 R) Univ.Met.Kreissägeblatt Univ.Met.Kreissägeblatt (849700 R) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 849700 | Werksnummer: | 849700 R | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Länge brutto mm: | 330,00 | Breite brutto mm: | 280,00 | Höhe brutto mm: | 5,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,56* | € 192,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 164,76* | € 204,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,77* | € 211,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|