| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001558130 Herst.-Nr.: 849007 EAN/GTIN: 4039976080804 |
| |
|
| | |
| REMS (849007 R220) Turbo K Turbo K (849007 R220) Universal-Metallkreissägemaschine mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung Kompakte, mobile, universell einsetzbare Metallkreissägemaschine für Installation, Metallhandwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. REMS Sägeblatt Ø 225 mm REMS Turbo K – die Stärkste ihrer Klasse. Durchzugstark, z. B. 2" Stahlrohr in nur 5 s. Leicht transportabel. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 849007 | Werksnummer: | 849007 R220 | Länge netto mm: | 415,00 | Breite netto mm: | 355,00 | Höhe netto mm: | 640,00 | Gewicht netto Kg: | 26,480000 | Länge brutto mm: | 415,00 | Breite brutto mm: | 355,00 | Höhe brutto mm: | 640,00 | Gewicht brutto Kg: | 26,480000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,23* | € 1.297,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,01* | € 1.317,75* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.259,43* | € 1.326,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,96* | € 1.384,05* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.404,97* | € 1.474,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|