Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS Akku-Nano 11 V Basic-Pack für Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Rohrabschneider REMS Akku-Nano Basic-Pack
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-844011R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     844011R220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

REMS Akku-Nano – Trennen bis Ø 40 mm. Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt

Bauweise:

  • Mobiler, Akku-Rohrabschneider zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
  • Handlich und leicht, nur 2,1 kg
  • Auch zur Befestigung auf Werkbank oder im Spannstock
  • Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt
  • Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad
  • Angetriebenes Schneidrad für schnelles Trennen
  • Kraftsparender Vorschub durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel
  • Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt
  • Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz

Antrieb:

  • Robustes, präzis kugel- und nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei
  • Durchzugstarker Akku-Motor 10,8 V, mit großer Leistungsreserve, 270 W Abgabe
  • Superschnell, z. B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s
  • Ideale Drehzahl 130 min-¹ für optimale Trenngeschwindigkeit der Rohre
  • Sicherheits-Tippschalter

Rohrauflage:

  • 3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (Patent EP 2 077 175)
  • Keine Einstellarbeiten

Li-Ion-Technology:

  • Akku Li-Ion 10,8 V mit 1,3 Ah Kapazität
  • Leistungsstark und leicht
  • Hohe Energiedichte für viele Abschnitte
  • Überhitzungs- und Überladeschutz durch Temperaturüberwachung (NTC)
  • Schnellladegerät für kurze Ladezeiten
  • Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung

Lieferumfang:

  • Akku-Rohrabschneider
  • Durchzugstarker Akku-Motor 10,8 V, 270W
  • Akku Li-Ion 10,8 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 220 - 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 - 18V 65 W
  • Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl
  • Sicherheits-Tippschalter
  • Einmaulschlüssel SW 8
  • Ohne Schneidrad
  • In Tragetasche
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
505 x 190 x 115 mm
Gewicht:
3,01 kg
C-Stahl Ø, Kupfer Ø:
12–28 mm, 10 – 35 mm
Verbundrohre Ø:
10 – 40 mm
Akku-Motor:
10,8 V
Leistung:
270 W
Drehzahl:
130 min‑¹
Schnellladegerät Li-Ion:
230 V / 50 – 60 Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 548,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,23*
€ 573,92*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 522,92*
€ 593,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,95*
€ 596,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,20*
€ 633,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,00*
€ 705,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,12*
€ 651,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
845110 RINOX
ab € 243,13*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,24*
Ähnlich
REMS
574436
ab € 32,62*
Ähnlich
REMS
845004
ab € 2.243,41*
Ähnlich
REMS
845055
ab € 92,18*
Ähnlich
REMS
845057
ab € 114,13*
Ähnlich
REMS
845060
ab € 196,59*
Ähnlich
REMS
845218
ab € 76,61*
Ähnlich
REMS
845220
ab € 123,33*
Ähnlich
REMS
845230
ab € 124,38*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 999,74*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.230,66*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,23*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,64*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 155,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.