Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack Akku-Rohrabschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack Akku-Rohrabschneider
REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack Akku-Rohrabschneider
REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack Akku-Rohrabschneider
REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack Akku-Rohrabschneider
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558030
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     844011
EAN/GTIN:
     4039976101479
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
REMS (844011 R220) Akku-Nano Basic-Pack
Akku-Nano Basic-Pack (844011 R220) Akku-Rohrabschneider Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren. Li-Ion-Technology. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt. Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm, Verbundrohre Ø 10 – 40 mm REMS Akku-Nano – Trennen bis Ø 40mm. Superleicht. Schnell. Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
844011
Werksnummer:
844011 R220
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
3,430000
Länge brutto mm:
505,00
Breite brutto mm:
190,00
Höhe brutto mm:
115,00
Gewicht brutto Kg:
3,430000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rohrabschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,00*
€ 525,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,77*
€ 548,54*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 519,01*
€ 567,72*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,99*
€ 571,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 561,08*
€ 608,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,54*
€ 680,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,69*
€ 668,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,82*
€ 641,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,67*
€ 633,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
845110 RINOX
ab € 243,07*
Ähnlich
REMS
565051
ab € 225,28*
Ähnlich
REMS
574436
ab € 32,59*
Ähnlich
REMS
845004
ab € 2.244,62*
Ähnlich
REMS
845055
ab € 92,11*
Ähnlich
REMS
845057
ab € 113,96*
Ähnlich
REMS
845060
ab € 196,39*
Ähnlich
REMS
845218
ab € 76,19*
Ähnlich
REMS
845220
ab € 124,01*
Ähnlich
REMS
845230
ab € 124,61*
Ähnlich
REMS
849006
ab € 998,74*
Ähnlich
REMS
849007
ab € 1.235,60*
Ähnlich
REMS
849310
ab € 281,55*
Ähnlich
REMS
849315
ab € 168,56*
Ähnlich
REMS
849700
ab € 156,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.