Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Lot Cu 3 zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Lot Cu 3
Zubehör REMS Lot Cu 3
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-160200R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     160200R
EAN/GTIN:
     4039976028073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn

Rems Lot Cu 3 zum Weichlöten von Kupferrohren mit Kupfer-, Rotguss- und Messingfittings in der Kalt- und Warmwasser installation, Heizungsinstallation ≤ 110°C

Eigenschaften:

  • bleifrei, gesundheits- und umweltunschädlich
  • Silberfrei, nach Norm
  • Sehr preisgünstig
  • Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2

Lieferumfang:

  • 250 g Spule Weichlot-Draht S-Sn97Cu3, EN 29453, Ø 3 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
44 x 44 x 39 mm
Gewicht:
0,26 kg
Legierung (Gew. %):
97 % Sn, 3 % Cu
Schmelzbereich:
230 – 250°C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lötpistole, Lötgerät, Lötzange, Löt-Zange, Lötpaste, Hartlot, Stabelektroden, Reinigungsvlies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 46,32*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 46,47*
Lager 874
30
10
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 55,04*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,18656* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 550,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 147,56*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 7,08*
Ähnlich
REMS
152106
ab € 74,91*
Ähnlich
REMS
163020
ab € 342,39*
Ähnlich
REMS
161010
ab € 188,64*
Ähnlich
REMS
160210
ab € 26,96*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 36,21*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 595,47*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 711,10*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 21,75*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 64,76*
Ähnlich
REMS
164250
ab € 106,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.