Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8"LH 152106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8"LH 152106
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8"LH 152106
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8"LH 152106
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554367
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     152106
EAN/GTIN:
     4039976025973
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8"LH 152106
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152106
Werksnummer:
152106
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Länge brutto mm:
350,00
Breite brutto mm:
235,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 94,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,77*
€ 99,23*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 87,85*
€ 109,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
ab € 147,70*
Ähnlich
REMS
160300
ab € 7,08*
Ähnlich
REMS
163020
ab € 340,37*
Ähnlich
REMS
160200
ab € 35,19*
Ähnlich
REMS
161010
ab € 188,45*
Ähnlich
REMS
160210
ab € 26,84*
Ähnlich
REMS
164110 R
ab € 36,23*
Ähnlich
REMS
164011
ab € 596,06*
Ähnlich
REMS
164050
ab € 707,37*
Ähnlich
REMS
164115
ab € 21,74*
Ähnlich
REMS
163350
ab € 64,68*
Ähnlich
REMS
164250
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.