Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220
REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554537
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     164050
EAN/GTIN:
     4039976028660
Suchbegriffe:
Lötzange
REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
164050
Werksnummer:
164050 R220
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
21,120000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
165,00
Gewicht brutto Kg:
21,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,99*
€ 827,17*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 741,51*
€ 834,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,22*
€ 840,96*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,20*
€ 895,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,84*
€ 1.066,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,95*
€ 1.007,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,89*
€ 949,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,20*
€ 926,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
160010
€ 205,96*
Ähnlich
REMS
160300
€ 9,57*
Ähnlich
REMS
152106
€ 97,58*
Ähnlich
REMS
163020
€ 414,29*
Ähnlich
REMS
160200
€ 48,30*
Ähnlich
REMS
161010
€ 237,64*
Ähnlich
REMS
160210
€ 37,50*
Ähnlich
REMS
164110 R
€ 50,03*
Ähnlich
REMS
164011
€ 724,27*
Ähnlich
REMS
164115 R
€ 31,55*
Ähnlich
REMS
163350
€ 81,98*
Ähnlich
REMS
164250
€ 136,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.