Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötlampe
>
Artikel
REMS 160010 R Blitz (Propan)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001554501
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
160010
EAN/GTIN:
4039976027915
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe
REMS REMS Blitz (Propan) 160010 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
160010
Werksnummer:
160010 R
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Länge brutto mm:
285,00
Breite brutto mm:
145,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 164,37*
€ 205,96*
Lager 874
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 171,82*
€ 210,13*
Lager 2384
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 174,94*
€ 213,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS Cu-Vlies, 10er-Pack 160300 R
REMS
160300
€ 9,57*
Ähnlich
REMS Hochdruckschlauch 3 m,G3/8''LH 152106
REMS
152106
€ 97,58*
Ähnlich
REMS Hot Dog 2 163020 R220 Elektrische Löt-Zange
REMS
163020
€ 414,29*
Ähnlich
REMS Lot Cu 3 160200 R
REMS
160200
€ 48,30*
Ähnlich
REMS Macho (Acetylen) 161010 R Turbo-Gaslötbrenner Acetylen
REMS
161010
€ 237,64*
Ähnlich
REMS Paste Cu 3 160210 R
REMS
160210
€ 37,50*
Ähnlich
Rems Prismenelektrode+Halter, 2er-P #164110 R
REMS
164110 R
€ 50,03*
Ähnlich
REMS REMS Contact 2000 164011 R220
REMS
164011
€ 724,27*
Ähnlich
REMS REMS Contact 2000 Super-Pack 164050 R220
REMS
164050
€ 827,17*
Ähnlich
REMS Stabelektrode für Contact 2000 164115, je Paar
REMS
164115 R
€ 31,55*
Ähnlich
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 163350 R
REMS
163350
€ 81,98*
Ähnlich
REMS Stahlblechkasten mit Einlage 164250 R
REMS
164250
€ 136,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.