Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-42005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42005
EAN/GTIN:
     9004853420054
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
Handliches Obertopf-Modell mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss ● Fließbehälter 600 cm³ Nylon ● Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung ● Luftverbrauch 100 - 200 l/min ● Arbeitsdruck 4 - 8 bar ● Farbzuführung: Fließbecher ● Düsengröße: 12mm ● Luftverbrauch bei 2 bar Eingangsschließdruck: 200Nl/min ● Integrierte Druckanzeige: Nein ● Integrierte Druckeinstellung: Nein ● Strahlform: sonstige ● Düsenverlängerung möglich: Nein ● Farbmengenregulierung: Ja ● Wasserlacktauglichkeit: Ja ●

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 42,76*
€ 57,50*
Lager 874
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 57,81*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 61,29*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 47,53*
€ 65,77*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,60*
Zubehör
ELMAG
32912
ab € 26,35*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 31,89*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.