Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT mit Düsensatz 1,2 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT
Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT
Artikel-Nr.:
     C6014-42005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42005
EAN/GTIN:
     9004853420054
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Handliches Obertopf-Modell mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 100 - 200 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,2 mm
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.2 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
100 - 200 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,68*
Zubehör
ELMAG
32912
ab € 27,11*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 32,06*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.