Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42005 Herst.-Nr.: 42005 EAN/GTIN: 9004853420054 |
| | |
|
| | |
| Allround-Farbspritzpistole von ELMAG zu alle Lackarten. Produktbeschreibung: - handliches Obertopf-Modell
- mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
- Fließbehälter 600 cm³ Nylon
- stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
- Düsensatz: 1,2 mm
- Luftverbrauch: 100 - 200 l/min
- Arbeitsdruck: 4-8 bar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, Blaspistole, Dichtungspistole, Elmag, Faserputzpistole, Hohlraumschutz-Pistole, Kittpistole, Sprühpistole, Waschpistole |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,64* | € 58,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 49,15* | € 58,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,00* | € 61,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,44* | € 63,51* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 52,24* | € 65,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 130,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|