Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT, mit INOX-Düsensatz 1,2 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT, mit INOX-Düsensatz 1,2 mm - SB
ELMAG Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT, mit INOX-Düsensatz 1,2 mm - SB
ELMAG Farbspritzpistole 162 A - 1/2 I OT, mit INOX-Düsensatz 1,2 mm - SB
Artikel-Nr.:
     5417S-p453428
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42005
EAN/GTIN:
     9004853420054
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Handliches Obertopf-Modell mit Pistolenkörper aus Alu-Druckguss
  • Fließbehälter 600 cm³ Nylon
  • Stufenlose Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 100 - 200 l/min
  • Arbeitsdruck 4 - 8 bar
  • Set mit Düsensatz 1,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
610
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz, ELMAG, 162, A, -, 1/2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 57,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,52*
€ 58,02*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 61,51*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 47,74*
€ 66,02*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 67,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32910
ab € 14,59*
Zubehör
ELMAG
32912
ab € 26,35*
Zubehör
ELMAG
32195
ab € 31,87*
Zubehör
ELMAG
32196
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.