Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenmatte schwarz 60x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Matten – Wabenmatte schwarz 60x80cm
dmd Matten – Wabenmatte schwarz 60x80cm
dmd Matten – Wabenmatte schwarz 60x80cm
dmd Matten – Wabenmatte schwarz 60x80cm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-13.120.001
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     13.120.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte

Wabenmatte schwarz 60x80cm

Anwendung:

  • als Schmutzfangmatte in Eingangs- und Durchgangsbereichen
  • optimal geeignet für Nässe, Schnee, Matsch und Eis
  • frei verlegbar oder im Mattenrahmen
  • als Antirutschmatte in Bereichen mit Rutschgefahr
  • als Antiermüdungsmatte an Steharbeitsplätzen
  • vor Maschinen, Tischen, Packstationen
  • bei mittlerer bis sehr hoher Beanspruchung
  • überall einsetzbar
  • extrem robust

Beschreibung:

  • Gummimatten aus 100% Naturgummi
  • Gummimatten aus 100% Naturgummi

Eigenschaften

    • extrem strapazierfähig
    • ermüdungshemmend
    • temperaturisolierend
    • schallisolierend
    • auf allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • einfache Reinigung
    • UV-stabil
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
B x L:
60 x 80 mm
Stärke:
23 mm
Farbe:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, gummimatte schwarz, anti ermüdungsmatte, Eingangsmatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
13.222.701
ab € 18,42*
Ähnlich
dmd
13.222.702
ab € 46,86*
Ähnlich
dmd
13.222.301
ab € 18,41*
Ähnlich
dmd
13.222.302
ab € 47,01*
Ähnlich
dmd
13.221.701
ab € 37,36*
Ähnlich
dmd
13.221.702
ab € 94,54*
Ähnlich
dmd
13.221.301
ab € 37,31*
Ähnlich
dmd
13.221.302
ab € 94,52*
Ähnlich
dmd
13.221.501
ab € 37,17*
Ähnlich
dmd
13.221.502
ab € 94,48*
Ähnlich
dmd
13.221.001
ab € 37,35*
Ähnlich
dmd
13.221.002
ab € 94,07*
Ähnlich
dmd
13.120.004
ab € 77,86*
Ähnlich
dmd
13.120.002
ab € 42,84*
Ähnlich
dmd
13.120.003
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.