Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Nässeschutzmatte™ braun 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m2-Nässeschutzmatte™ braun 60x90cm
m2-Nässeschutzmatte™ braun 60x90cm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-13.222.701
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     13.222.701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenmatten
Eingangsmatten
Gummimatten
Schmutzfangmatten

m2-Nässeschutzmatte™ braun 60x90cm

Anwendung:

  • als Nässeschutz- und Feinschmutzbelag
  • in Eingangs- und Durchgangsbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • auch außen einsetzbar

Beschreibung:

  • Recyclingmatte mit Oberfläche aus 100% recycelten PET Flaschen
  • rutschhemmende Rückseite aus PVC
  • dreidimensionaler umlaufender Stolperschutzrand

Eigenschaften

    • saubere und optisch ansprechende Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz
    • geeignet für bis zu 1.500 Personen/Tag
    • antistatisch
    • gute Rutschhemmung (beidseitig)
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • Wasseraufnahme 2,8kg/m2
    • einfache Reinigung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
B x L:
60 x 90 cm
Stärke:
7 mm
Gewicht:
3,5 kg/m2
Farbe:
braun

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
13.222.301
ab € 18,31*
Ähnlich
dmd
13.222.302
ab € 46,70*
Ähnlich
dmd
13.221.701
ab € 37,38*
Ähnlich
dmd
13.221.702
ab € 94,53*
Ähnlich
dmd
13.221.301
ab € 37,15*
Ähnlich
dmd
13.221.302
ab € 94,31*
Ähnlich
dmd
13.221.501
ab € 37,23*
Ähnlich
dmd
13.221.502
ab € 94,44*
Ähnlich
dmd
13.221.001
ab € 37,21*
Ähnlich
dmd
13.221.002
ab € 93,98*
Ähnlich
dmd
13.120.004
ab € 77,44*
Ähnlich
dmd
13.120.001
ab € 30,21*
Ähnlich
dmd
13.120.002
ab € 42,82*
Ähnlich
dmd
13.120.003
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.