Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Nässeschutzmatte™ grau 90x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m2-Nässeschutzmatte™ grau 90x150cm
m2-Nässeschutzmatte™ grau 90x150cm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-13.222.302
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     13.222.302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenmatten
Eingangsmatten
Gummimatten
Schmutzfangmatten

m2-Nässeschutzmatte™ grau 90x150cm

Anwendung:

  • als Nässeschutz- und Feinschmutzbelag
  • in Eingangs- und Durchgangsbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • auch außen einsetzbar

Beschreibung:

  • Recyclingmatte mit Oberfläche aus 100% recycelten PET Flaschen
  • rutschhemmende Rückseite aus PVC
  • dreidimensionaler umlaufender Stolperschutzrand

Eigenschaften

    • saubere und optisch ansprechende Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz
    • geeignet für bis zu 1.500 Personen/Tag
    • antistatisch
    • gute Rutschhemmung (beidseitig)
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • Wasseraufnahme 2,8kg/m2
    • einfache Reinigung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
B x L:
90 x 150 cm
Stärke:
7 mm
Gewicht:
3,5 kg/m2
Farbe:
grau

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
13.222.701
ab € 18,46*
Ähnlich
dmd
13.222.301
ab € 18,38*
Ähnlich
dmd
13.221.701
ab € 37,42*
Ähnlich
dmd
13.221.702
ab € 94,85*
Ähnlich
dmd
13.221.301
ab € 37,44*
Ähnlich
dmd
13.221.302
ab € 94,18*
Ähnlich
dmd
13.221.501
ab € 37,33*
Ähnlich
dmd
13.221.502
ab € 93,91*
Ähnlich
dmd
13.221.001
ab € 37,32*
Ähnlich
dmd
13.221.002
ab € 94,37*
Ähnlich
dmd
13.120.004
ab € 77,50*
Ähnlich
dmd
13.120.002
ab € 42,92*
Ähnlich
dmd
13.120.003
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.