| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-13.222.702 Herst.-Nr.: 13.222.702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Nässeschutzmatte™ braun 90x150cm Anwendung: - als Nässeschutz- und Feinschmutzbelag
- in Eingangs- und Durchgangsbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- auch außen einsetzbar
Beschreibung: - Recyclingmatte mit Oberfläche aus 100% recycelten PET Flaschen
- rutschhemmende Rückseite aus PVC
- dreidimensionaler umlaufender Stolperschutzrand
Eigenschaften - saubere und optisch ansprechende Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz
- geeignet für bis zu 1.500 Personen/Tag
- antistatisch
- gute Rutschhemmung (beidseitig)
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- Wasseraufnahme 2,8kg/m2
- einfache Reinigung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | B x L: | 90 x 150 cm | Stärke: | 7 mm | Gewicht: | 3,5 kg/m2 | Farbe: | braun |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |