| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-13.221.302 Herst.-Nr.: 13.221.302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Schmutzfangmatte™ grau-meliert 90x150cm Anwendung: - als Feinschmutzbelag
- in Eingangs-, Durchgangs-, Lager- und Produktionsbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
Beschreibung: - Schlingenmatte aus PVC mit geschlossenem Rücken
- rutschhemmende Rückseite
- dreidimensionaler umlaufender Stolperschutzrand
Eigenschaften - saubere und optisch ansprechende Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz
- geeignet für bis zu 1.500 Personen/Tag
- Rutschhemmung R10 (BGR 181)
- Verdrängungsraum V10 (BGR 181)
- schallisolierend
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- weitgehend chemikalienresistent
- einfache Reinigung
- weitgehend UV-stabil
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | B x L: | 90 x 150 cm | Stärke: | 10 mm | Gewicht: | 3,5 kg/m2 | Farbe: | grau/meliert |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |