Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Schmutzfangmatte™ rot-meliert 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m2-Schmutzfangmatte™ rot-meliert 60x90cm
m2-Schmutzfangmatte™ rot-meliert 60x90cm
Artikel-Nr.:
     874-DMD-13.221.501
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     13.221.501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenmatten
Eingangsmatten
Gummimatten
Schmutzfangmatten

m2-Schmutzfangmatte™ rot-meliert 60x90cm

Anwendung:

  • als Feinschmutzbelag
  • in Eingangs-, Durchgangs-, Lager- und Produktionsbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung

Beschreibung:

  • Schlingenmatte aus PVC mit geschlossenem Rücken
  • rutschhemmende Rückseite
  • dreidimensionaler umlaufender Stolperschutzrand

Eigenschaften

    • saubere und optisch ansprechende Aufnahme von Feuchtigkeit und Schmutz
    • geeignet für bis zu 1.500 Personen/Tag
    • Rutschhemmung R10 (BGR 181)
    • Verdrängungsraum V10 (BGR 181)
    • schallisolierend
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • weitgehend chemikalienresistent
    • einfache Reinigung
    • weitgehend UV-stabil
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
B x L:
60 x 90 cm
Stärke:
10 mm
Gewicht:
3,5 kg/m2
Farbe:
rot/meliert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
13.222.701
ab € 18,36*
Ähnlich
dmd
13.222.301
ab € 18,45*
Ähnlich
dmd
13.222.302
ab € 46,95*
Ähnlich
dmd
13.221.701
ab € 37,26*
Ähnlich
dmd
13.221.702
ab € 94,22*
Ähnlich
dmd
13.221.301
ab € 37,47*
Ähnlich
dmd
13.221.302
ab € 94,15*
Ähnlich
dmd
13.221.502
ab € 93,95*
Ähnlich
dmd
13.221.001
ab € 37,47*
Ähnlich
dmd
13.221.002
ab € 94,60*
Ähnlich
dmd
13.120.004
ab € 77,57*
Ähnlich
dmd
13.120.001
ab € 30,26*
Ähnlich
dmd
13.120.002
ab € 42,86*
Ähnlich
dmd
13.120.003
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.