| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-63250 Herst.-Nr.: 63250 EAN/GTIN: 4011160632501 |
| |
|
| | |
| Kanalgröße je Kanal (mm): 35 x 35 dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das Überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindern Stolperunfälle auf der Baustelle aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelber Signalfarbe dank Vollgummi und Oberflächenstruktur extrem rutschhemmende Oberfläche Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig sehr stabile Auflage auf dem Untergrund durch hohes Eigengewicht der Kabelbrücken geeignet für das Überfahren durch Schwerlastverkehr bis zu 9 t Achslast, max. Überfahrgeschwindigkeit 10 km/h einfaches Stecksystem ermöglicht unbeschränktes Verlängern der Kabelbrücken Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg | Abmessungen L x B x H (mm): | 800 x 445 x 50 | Verbindungszapfen integriert: | ja |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 144,21* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,60* | € 149,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,36* | € 152,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,18* | € 152,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|