Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Verriegelung klein 1´´ mit Klammern H711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7801000074
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33551 8
EAN/GTIN:
     4003318335518
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen

Hauptschalter Verriegelung

Um Schaltanlagen vorübergehend abzuriegeln, hat ABUS verschiedene Hauptschalter-Verriegelungen im Angebot. Mit diesen lassen sich Hauptschalter und somit die Energiequellen im Wartungsfall einfach ausschließen. Das unbeabsichtigte Wiedereinschalten wird so einfach und eff ektiv verhindert. Sicherung von Hauptschaltern im Wartungsfall. Sicherung, wenn mehr als ein Einhängepunkt erforderlich ist. Für bis zu sechs Vorhangschlösser. Optional mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz. Hochwertige Materialien für unterschiedliche Einsatzgebiete.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klein 1´´
Abmessung:
118 x 45 x 12 mm (LxBxT)
Farbe:
Rot
Hinweis:
Mit Klammern
Abmessung Bügel:
Ø 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshaspe, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, Verriegelung, Hauptschalter Verriegelung klein 1´´ mit Klammern Farbe: Rot H711.Hauptschalter Verriegelung klein 1´´, H711, 33551 8, Hauptschalter Verriegelung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,02*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,08*
€ 10,11*
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,99*
€ 9,80*
ab € 8,07*
€ 11,51*
€ 8,95*
ab € 8,82*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 17,66*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,76*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.