Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanhänger Schalten verboten, Kunststoff, 76x147mm, inkl. Kabelbinder, 10/VE, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P031


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-39482
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_39482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsanhänger Schalten verboten,Kunststoff,147x76mm,inkl. Kabelbinder,10/VE

Wartungsanhänger Schalten verboten! Es wird gearbeitet ..., mit Piktogramm Schalten verboten gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P031, vorgebohrte Löcher und beiliegende Kabelbinder garantieren eine schnelle, problemlose Anbringung vor Ort, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 147 x 76 mm, 1 Verpackungseinheit =10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kabelbinder, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Württembergische Allplastik
5214C
ab € 8,03*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_28926
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.