Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Schließbügel Typ Sperren-Haspe, 25.4mm bis 3.81cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2722606
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     H711
EAN/GTIN:
     4003318335518
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Typ = Sperren-Haspe
Farbe = Rot
Material = Stahl
Befestigungspunkt Größe min. = 25.4mm
Befestigungspunkt Größe max. = 3.81cm
Weitere Informationen:
Typ:
Sperren-Haspe
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Befestigungspunkt Größe min.:
25.4mm
Befestigungspunkt Größe max.:
3.81cm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshaspe, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, 2722606, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, ABUS, H711, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,04*
€ 10,09*
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,96*
€ 9,80*
ab € 8,03*
€ 11,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 17,66*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,66*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.