Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter-Verriegelung H711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter-Verriegelung H711
Hauptschalter-Verriegelung H711
Artikel-Nr.:
     284WZ-132049
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33551
EAN/GTIN:
     4003318335518
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Zur Sicherung von Hauptschaltern im Wartungsfall oder zur Sicherung, wenn mehr als ein Einhängepunkt erforderlich ist.- gehärteter Stahl: sicher und resistent - für bis zu sechs Vorhangschlösser - mit übergreifenden Klammern für zusätzlichen Schutz - Breite 45 mm - Bügelstärke 9 mm - Tiefe 12 mm - Farbe rot
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bügelstärke:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshaspe, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, abschließbare Verriegelung, Hauptschalter-Verriegelung, Hauptschalter-Verriegelungen, Lastumschalter, mechanische Absperrung, mechanische Absperrungen, mechanische Sicherung, mechanische Sicherungen, Schloss, Schlösser, Verriegelung, Verriegelungen, Zugriffssicherung, Zugriffssicherungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,05*
€ 10,11*
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,99*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,03*
€ 11,51*
€ 8,95*
ab € 8,78*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 17,65*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,61*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.