Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss ABUS, Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit, Größe 2,5 mm (Klauenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschloss ABUS, Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit, Größe 2,5 mm (Klauenmaß)
Sicherheitsschloss ABUS, Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit, Größe 2,5 mm (Klauenmaß)
Sicherheitsschloss ABUS, Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit, Größe 2,5 mm (Klauenmaß)
Sicherheitsschloss ABUS, Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit, Größe 2,5 mm (Klauenmaß)
Artikel-Nr.:
     158-AW5495
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     335518
EAN/GTIN:
     4003318335518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Abus Hauptschalter-Verriegelung H711 zur Sicherung von Hauptschaltern im Wartungsfall
ABUS Verriegelungshaspen zur Arbeitssicherheit

  • mit diesen Haspen können bis zu sechs Mitarbeiter eine einzelne Energiequelle (elektrisches Schaltgerät o. ä.) verriegeln
  • aus hochfestem Stahl
  • galvanisiert für Langlebigkeit und Korrosionsschutz
  • der mit Vinylschicht überzogene Teil für die Hangschlösser ist selbst bei ständigem Gebrauch verschleißfest
  • zusätzlicher Verdrehschutz der Klaue durch besondere Verschlusshaken (Klauenmaß: 3,8 cm)
  • jede Verriegelung kann bis zu 6 Hangschlösser aufnehmen (Durchm. Löcher: 10 mm)
  • Gesamtmaß (B x H): ca. 6,0 x 13,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anwendungsbereich:
Hauptschalter
Durchmesser Öse [mm]:
9
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungshaspe, Wartungssicherung, wartungssicherung abus, haspe, überfalle stahl, Sicherheitsschloss, ABUS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,06*
€ 7,50*
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,31*
€ 10,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 10,96*
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 21,39*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 25,72*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.