Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B3-Stiefel gelb, Gr. 40 EN 345 S5 gefüttert, antistat.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301013808
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

PVC-Sicherheitsstiefel S5

Schafthöhe 38 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
40
Norm:
EN ISO 20345 S5
Größen:
36 - 50
Obermaterial:
PVC
Sohlenprofil:
Stollensohle
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, öl-, benzinbeständig
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 19,00*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,87*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 20,46*
Lager 8685
9
€ 6,80*
ab € 17,23*
€ 24,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.