Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-7140000040 Herst.-Nr.: 6510-40 EAN/GTIN: 4031301013808 |
| |
|
| | |
| Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Schafthöhe: ca. 38 cm Farbe: Schaft: gelb Sohle: schwarz Größen: 37-48 · gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Verstärkungsrippen auf dem Schaft · 2-fach kürzbar · robuste Qualität · made in Italy · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle · VPE: 6 Paar · Einsatzbereich: Bauwirtschaft, Industrie, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN ISO 20345 S5 SRA · Gewicht: 2,4 kg · Eigenschaften: Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · Anwendung: Bauwirtschaft, Industrie, etc. hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Warengruppennummer: 255 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel weiss gr 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, Schuh, Arbeitsschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,43* | € 18,86* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,37* | € 18,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 19,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,39* | € 20,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,70* | ab € 16,62* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|