Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B3-Stiefel gelb, Gr. 38 EN 345 S5 gefüttert, antistat.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888051223
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

PVC-Sicherheitsstiefel S5

Schafthöhe 38 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Größe:
38
Norm:
EN ISO 20345 S5
Größen:
36 - 50
Obermaterial:
PVC
Sohlenprofil:
Stollensohle
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, öl-, benzinbeständig
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 17,01*
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 21,72*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,88*
Lager 8685
4
€ 6,80*
ab € 18,37*
€ 25,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,41*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 13,07*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 13,05*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 15,09*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 14,63*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 12,98*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 12,97*
Ähnlich
Euromax
35362_46
ab € 13,04*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 12,99*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.