Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel gelb S5 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gummistiefel gelb S5 Größe 38
Gummistiefel gelb S5 Größe 38
Artikel-Nr.:
     239-35362-38
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35362-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Gummistiefel gelb S5 Größe 38

Gummistiefel aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN 345, Stollensohle, antistatisch, öl-, benzin-, laugen- und säurebeständig, Höhe 38cm

Artikeldetails:

  • hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • Norm: EN 345 S3
  • Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 17,06*
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 21,92*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,57*
€ 22,07*
1 Tag
4
€ 6,80*
ab € 18,47*
€ 25,76*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,38*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 13,00*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 13,01*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 15,09*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 13,05*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 12,97*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 13,04*
Ähnlich
Euromax
35362_46
ab € 12,97*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 12,95*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.