Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

719301 Elten Lonny W Red Easy ESD Gr.40 schwarz/rot EN ISO 20345 S1P SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412112540
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719301-40
EAN/GTIN:
     4030839387054
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

719301 Elten Lonny W Red Easy ESD Si-Sandale

Luftig leicht und super sicher: die Sicherheitssandale LONNY W red Easy ESD S1P ist die reinste Freude, wenn man bei heißen Temperaturen seiner Arbeit nachgeht. Beim Obermaterial aus feinster Mikrofaser und strapazierfähigem Mesh wurde extra für erhöhte Atmungsaktivität gesorgt, in dem mehrere Luftfenster an beiden Seiten der Sicherheitssandale eingearbeitet wurden. Die netzartige Struktur des Meshmaterials sorgt zudem immer wieder für erfrischenden Luftaustausch, dank des atmungsaktiven Textilfutters hat hier unangenehme Schwitzigkeit keine Chance! Aber auch sonst ist rundum perfekte Sicherheit angesagt, denn die Zehenschutzkappe aus Stahl bildet einen 1A-Schutz bei heftigen Stößen gegen die Fußspitze. Und der metallfreie Durchtrittschutz sorgt für Sicherheit von unten, lässt der Sandale aber gleichzeitig ein Höchstmaß an Beweglichkeit – flotte Tempiwechsel beim Laufen durch große Produktionshallen sind somit kein Problem. Was dabei ebenfalls von Vorteil ist, ist die exzellente Rutschhemmung, möglich gemacht durch die Sohle aus TPU und PU. Erhältlich ist die ESD-fähige Sicherheitssandale im Größengang 40 bis 48.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Rot
Serie:
ELTEN WELLMAXX
Hinweis:
Lederfreie Ausstattung, weit
Größe:
40
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC
Besonderheit:
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Form:
A
Größen:
40-48
Innenausstattung:
Textilfutter, atmungsaktiv
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohlenmaterial:
TPU/PU MAXXIMO
Schutzkappe:
Stahl
Einlegesohle:
SPORTIVE ESD black, ganzflächig
Durchtrittschutz:
Metallfrei
Orthopädischer Fußschutz:
gem. DGUV Regel 112-191
Lasche:
Gepolstert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 63,58*
€ 81,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 81,99*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 84,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,25*
€ 88,37*
Lager 8685
5
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 89,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.