| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867560 Herst.-Nr.: 719301-40 EAN/GTIN: 4030839387054 |
| |
|
| | |
| ELTEN 719301-40 Sicherheitssandale, LONNY W red Easy ESD S1P, 719301-40 ELTEN WELLMAXX Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black TPU/PU Sohle MAXXIMO Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 719301-40 | Werksnummer: | 719301-40 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,66* | € 81,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,93* | € 81,99* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 84,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,01* | € 88,56* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,21* | € 89,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|