Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitssandale LONNY W red Easy ESD S1P, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 719301-40 Sicherheitssandale, LONNY W red Easy ESD S1P, 719301-40 ELTEN WE
ELTEN 719301-40 Sicherheitssandale, LONNY W red Easy ESD S1P, 719301-40 ELTEN WE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1392290
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719301-40
EAN/GTIN:
     4030839387054
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale, LONNY W red Easy ESD S1P, 719301-40, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
W
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1090 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 63,25*
€ 81,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,82*
€ 81,59*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 65,45*
€ 83,82*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,31*
€ 88,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,11*
€ 88,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,82*
€ 99,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,38*
€ 93,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.