| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1645806 Herst.-Nr.: 719301-40 EAN/GTIN: 4030839387054 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
719301/40, LONNY W red Easy ESD S1P, Sicherheitssandale, Größe 40 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,74* | € 81,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,94* | € 81,79* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,66* | € 84,03* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,51* | € 88,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,40* | € 88,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|