Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butyl 28cm, B131 Gr. 9 schwarz, ungefüttert, glatte Oberfläche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004863
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B131/9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Duro Task NF14

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ketone(MEK, MIBK, Aceton) und Esterstoffe(Trikresylphosphat, Amylacetat, Ethylacetat). Extrem hohe Permeationsbeständigkeit gegen Gase oder Wasserdampf. Flexibles und sicheres Griffgefühl auch bei niedrigeren Temperaturen. Sanitized Innenseite. Bessere Passform und höherer Tragekomfort durch anatomische Form.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, Handfl. beschichtet
Material:
BW/Polyester, Latexbeschichtung
Länge:
28 cm
Farbe:
Grau/Blau
Hinweis:
Oberfläche glatt
Größe:
7
Norm:
EN 388, 3 1 4 2
Norm II:
EN 374, BCI
Schichtstärke:
0,33 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 839,10*
€ 924,62004*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 840,49008*
€ 932,13*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 932,13*
€ 1.109,2347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 924,62004*
€ 1.100,29785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 895,08*
€ 1.065,1452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 872,34*
€ 1.038,0846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 840,49008*
€ 1.000,1832
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 70,04084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.