Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 23-200 Gr.9 5-Fi.-Handschuhe PVC-Beschichtung/BW, Blau ex VersaTouch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315041309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 23-200 5-Fi.-Handschuh

Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geraut, Schutzstulpe
Material:
PVC/Baumwolle
Länge:
300 mm
Farbe:
Blau
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003, 4 1 2 1, Kat. III
Norm II:
EN 374:2003
Norm III:
EN 388:2016, 3 1 2 1 B
Norm IV:
EN ISO 374-1:2016, Type B, KLT
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Schichtstärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, vinyl reinigungshandschuh, AlphaTec, AlphaTec 23-200 Gr.9 5-Fi.-Handschuhe PVC-Beschichtung/BW Blau ex VersaTouch, PVC-HANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 360 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 720 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.