Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 23-201, Gr. 10 PVC, gefüttert, blau, EN 388 3121B EN 374 KLT EN 420


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315036810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 23-201 5-Fi.-Handschuh

Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien.Der hitzeversiegelte Ärmel bietet nur einen Flüssigkeiten- und Staubschutz.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Beschichtg./BW-Futter
Farbe:
Blau
Hinweis:
ex VersaTouch
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 3 1 2 1 B, Kat. III
Norm II:
EN ISO 374 Type B, KLT
Norm III:
EN ISO 374-5:2016
Norm IV:
EN ISO 21420:2020
Norm V:
EN ISO 374-5:2016
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, AlphaTec, AlphaTec 23-201 Gr. 10 PVC gefüttert blau EN 388 3121B EN 374 KLT EN 420, VERSATOUCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 24.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paar
ab 96 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 480 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 24000 Paar
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.