| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7315019201 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 70-123 Kevlar Armschützer Allgemeiner-SchutzhandschuhAutomatenstrick aus 100% Kevlar®. Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz. Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar®-Para-Aramid). Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Die meisten Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen.Weitere Informationen: | | Material: | Kevlar Faser | Länge: | 559 mm | Farbe: | Gelb | Variante: | Mit Daumenloch | Norm: | EN 388:2003, 1 3 4 X, Kat. III | Besonderheit: | Klettverschluss | Norm II: | EN 388:2016, 1 3 3 X C | Norm III: | EN 407, X1XXXX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, armstulpen daumenloch, arm schnittschutz, chemikalienhandschuh einfach gelb, Kevlar, Kevlar Armschützer 70-123 Länge 559 mm EN 388 EN 374 mit Daumenloch, 70-123 |
| | |
| |