Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 87-650 Gr.7,5-8 5-Fi-Handschuh, EN 388, EN 374 gelb, 305 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315011408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec 87-650 Chemikalien-Schutzhandschuh

Die Standardwahl sind Handschuhe aus Naturgummilatex. 100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit. Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem. Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Baumwolle
Länge:
305 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
7,5-8
Variante:
Velourisiert/chloriniert/Schuppenmuster
Norm:
EN 388:2003, X 0 1 0, Kat. III
Besonderheit:
Leichter Naturgummi
Norm II:
EN 374:2003
Norm III:
EN 421:2010
Norm IV:
EN 388:2016, 1 0 1 0 A
Norm V:
EN ISO 374-1:2016 Type B, KLP
Norm VI:
EN ISO 374-5:2016
Schichtstärke:
0,40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.