Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 87-195 Plus 6,5-7 5-Fi-Handschuh, EN 388, EN 374 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315011307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec 87-195 Chemikalien-Schutzhandschuh

Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion. Wandstärke: 0,35 mm bietet herausragendes Tastgefühl. Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex
Länge:
305 mm
Farbe:
Blau
Größe:
6,5-7
Variante:
Velourisiert/chloriniert/Schuppenmuster
Norm:
EN 388:2003, X 0 1 0, Kat. III
Besonderheit:
Sehr leichter Naturgummi
Norm II:
EN 374:2003
Norm III:
EN 421:2010
Norm IV:
EN 388:2016, 1 0 1 0 X
Norm V:
EN ISO 374-1:2016 Type B, KLT
Norm VI:
EN ISO 374-5:2016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.