Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-928, Gr.8 Aramid, Intercept Garn, doppelte RIPEL Nitrilbeschichtung,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315010958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh

HyFlex® 11-928 Schnittschutzhandschuh

INTERCEPT TECHNOLOGY™: ISO-Schnittfestigkeitsstufe D für höchsten Schnittschutz. Doppellagige RIPEL™-Nitrilbeschichtung für trockene Hände, komfortables Arbeiten mit öligen Komponenten und Werkzeugen. Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bei der Handhabung von heißen Teilen bis 100 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Aramid/Intercept yarn/dopp. Nitrilbesch.
Länge:
212-261 mm
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
Silikonfrei
Größe:
8
Variante:
3/4 Beschichtung
Norm:
EN 388:2016, 4 x 3 2 D, Kat. III
Norm II:
EN 407, X1XXXX
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, HyFlex, HyFlex 11-928 Gr.8 Aramid Intercept Garn doppelte RIPEL Nitrilbeschichtung., 11928080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 288 Paar
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paar
ab 720 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.